Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200160130 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 130 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429200160130 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 130 A 2
106429200160130 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 130 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414011
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200160130
EAN/GTIN:
     4043952609194
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 130 A 2 25 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200160130
Werksnummer:
8000222505
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,211000
Gewicht brutto Kg:
0,211000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 130
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,896*
€ 1,2508*
6 Tage
300
25
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,27*
5 Tage
383
25
€ 4,95*
ab € 0,9815*
€ 1,2915*
7 Tage
425
25
€ 7,99*
ab € 1,0157*
€ 1,3357*
Lager 1955
425
25
€ 5,99*
ab € 1,2149*
€ 1,5609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5609*
€ 1,85747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5329*
€ 1,82415
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4349*
€ 1,70753
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4049*
€ 1,67183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3449*
€ 1,60043
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2149*
€ 1,44573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,0225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.