Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100140030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 14 x 30 8.8 galvanisch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428100140030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 14 x 30 8.8 galvanisch
106428100140030 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 14 x 30 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100140030
EAN/GTIN:
     4043952606711
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M14x 30 8.8 galv.verz. 50 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100140030
Werksnummer:
8000222248
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 30
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3725*
€ 0,5251*
5 Tage
250
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
4 Tage
225
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4078*
€ 0,5478*
1 Tag
175
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4181*
€ 0,5581*
Lager 1955
250
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4084*
€ 0,5605*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5605*
€ 0,667
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5444*
€ 0,64784
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5084*
€ 0,605
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 28,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.