Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200160080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 80 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429200160080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 80 A 2
106429200160080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 80 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414166
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200160080
EAN/GTIN:
     4043952609149
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 80 A 2 25 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200160080
Werksnummer:
8000222500
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,132000
Gewicht brutto Kg:
0,132000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 80
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 0,7226*
€ 1,0265*
10 Tage
75
25
€ 4,90*
ab € 0,7825*
€ 1,0425*
1 Tag
53
25
€ 5,59*
ab € 0,8043*
€ 1,0643*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,723*
€ 1,0722*
Lager 1955
75
25
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,0833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0833*
€ 1,28913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0416*
€ 1,2395
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,0825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.