Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428000080090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 90 8.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428000080090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 90 8.8
106428000080090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 90 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414174
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428000080090
EAN/GTIN:
     4043952603956
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M8x 90 8.8 100 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428000080090
Werksnummer:
8000221974
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,040300
Gewicht brutto Kg:
0,040300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 90
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1497*
€ 0,2169*
4 Tage
180
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1722*
€ 0,2322*
5 Tage
200
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
1 Tag
140
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1763*
€ 0,2363*
Lager 1955
200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1723*
€ 0,2373*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1723* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.