Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000120040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 40 010.9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421000120040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 40 010.9
106421000120040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 40 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414229
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000120040
EAN/GTIN:
     4043952600696
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 40 010.9 100 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000120040
Werksnummer:
8000221669
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035700
Gewicht brutto Kg:
0,035700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 40
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1430
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1301*
€ 0,1901*
5 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1925*
4 Tage
1800
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1436*
€ 0,1966*
6 Tage
2000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1525*
€ 0,2085*
Lager 1955
2000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1616*
€ 0,2205*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1616* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 22,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.