Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428000100090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 90 8.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428000100090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 90 8.8
106428000100090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 90 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414265
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428000100090
EAN/GTIN:
     4043952604175
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 90 8.8 100 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428000100090
Werksnummer:
8000221996
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,052200
Gewicht brutto Kg:
0,052200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 90
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,277*
€ 0,3737*
5 Tage
800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3875*
1 Tag
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3081*
€ 0,3981*
Lager 1955
1500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2996*
€ 0,3984*
6 Tage
1500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3217*
€ 0,4117*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3984*
€ 0,4741
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3496*
€ 0,41602
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2996* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 39,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.