Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000080040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 40 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000080040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 40 010.9
106421000080040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 40 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414289
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000080040
EAN/GTIN:
     4043952600283
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M8x 40 010.9 200 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000080040
Werksnummer:
8000221631
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014800
Gewicht brutto Kg:
0,014800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 40
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2675
200
€ 4,30*
ab € 0,055*
€ 0,0807*
4 Tage
3060
200
€ 5,49*
ab € 0,0605*
€ 0,0833*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0876*
6 Tage
3400
200
€ 7,99*
ab € 0,064*
€ 0,0885*
Lager 1955
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,0755*
€ 0,1016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.