Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421100030016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 16 010.9 galvanisch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421100030016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 16 010.9 galvanisch
106421100030016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 16 010.9 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414448
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421100030016
EAN/GTIN:
     4043952601921
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M3x 16 010.9 galv.verz. 500St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421100030016
Werksnummer:
8000221757
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 16
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00943*
€ 0,01432*
7 Tage
8000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0157*
6 Tage
5500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0129*
€ 0,0182*
Lager 1955
8000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,014*
€ 0,0191*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,014* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.