Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100100025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 25 8.8 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428100100025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 25 8.8 galvanisch
106428100100025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 25 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414613
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100100025
EAN/GTIN:
     4043952606315
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 25 8.8 galv.verz. 200Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100100025
Werksnummer:
8000222208
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016600
Gewicht brutto Kg:
0,016600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 25
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0684*
€ 0,0935*
4 Tage
2631
200
€ 4,30*
ab € 0,0682*
€ 0,0991*
2 Tage
2700
200
€ 4,95*
ab € 0,0748*
€ 0,102*
2 Tage
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0762*
€ 0,1035*
Lager 1955
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,075*
€ 0,1047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.