Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200050060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 60 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429200050060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 60 A 2
106429200050060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 60 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414741
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200050060
EAN/GTIN:
     4043952608302
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 60 A 2 100 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200050060
Werksnummer:
8000222416
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 60
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0552*
3 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0396*
€ 0,0605*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,0439*
€ 0,0634*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,0431*
€ 0,0643*
7 Tage
1400
100
€ 7,99*
ab € 0,0462*
€ 0,0663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.