Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000080045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 45 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000080045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 45 010.9
106421000080045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 45 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414772
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000080045
EAN/GTIN:
     4043952600290
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M8x 45 010.9 200 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 45 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000080045
Werksnummer:
8000221632
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017400
Gewicht brutto Kg:
0,017400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 45
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0639*
€ 0,0873*
3 Tage
2085
200
€ 4,30*
ab € 0,0635*
€ 0,0923*
3 Tage
2340
200
€ 5,49*
ab € 0,0693*
€ 0,0953*
1 Tag
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0709*
€ 0,0969*
Lager 1955
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0694*
€ 0,0981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.