Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200120080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 80 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429200120080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 80 A 2
106429200120080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 80 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414979
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200120080
EAN/GTIN:
     4043952608968
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 80 A 2 50 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200120080
Werksnummer:
8000222483
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071800
Gewicht brutto Kg:
0,071800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 80
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,3236*
€ 0,4632*
10 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
1 Tag
420
50
€ 5,59*
ab € 0,36*
€ 0,48*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3282*
€ 0,4936*
Lager 1955
600
50
€ 5,99*
ab € 0,3536*
€ 0,4941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4941*
€ 0,58798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4688*
€ 0,55787
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4436*
€ 0,52788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4236*
€ 0,50408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4136*
€ 0,49218
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.