Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 3 x 16 ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralspannstift 3 x 16 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 3 x 16 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415037
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087500000030016
EAN/GTIN:
     4051426227584
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 3x 16 Federstahl Regelausf. 1000 Stück ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 3 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087500000030016
Werksnummer:
8000219932
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 16
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0235*
€ 0,0333*
1 Tag
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0263*
€ 0,0349*
Lager 1955
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0256*
€ 0,0353*
6 Tage
7000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0276*
€ 0,0364*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,032*
€ 0,0422*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 35,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.