Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 16 x 50 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 16 x 50 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 16 x 50 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415068
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380160050
EAN/GTIN:
     4043952752074
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M16x 50 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380160050
Werksnummer:
8000223734
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,124000
Gewicht brutto Kg:
0,124000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 50
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,8056*
€ 4,5118*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 8,161*
€ 11,441*
6 Tage
703
1
€ 4,90*
ab € 10,4625*
€ 14,5025*
Lager 1955
984
1
€ 5,99*
ab € 10,4351*
€ 14,6488*
2 Tage
689
1
€ 5,59*
ab € 10,6909*
€ 14,9209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,6488*
€ 17,43207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,577*
€ 17,34663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,5651*
€ 16,14247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1151*
€ 15,60697
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5551*
€ 14,94057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,6851*
€ 13,90527
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,4351*
€ 12,41777
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.