Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 80 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 80 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 16 x 80 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415262
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240160080
EAN/GTIN:
     4043952696958
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m16
Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 80 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 14399.124· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991240160080
Werksnummer:
8000223265
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,165000
Gewicht brutto Kg:
0,165000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 80
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,8894*
€ 1,3394*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,07*
€ 1,49*
2 Tage
661
1
€ 4,95*
ab € 1,1039*
€ 1,6339*
1 Tag
514
1
€ 5,59*
ab € 1,0972*
€ 1,6372*
Lager 1955
734
1
€ 5,99*
ab € 1,0776*
€ 1,6595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6595*
€ 1,97481
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,6335*
€ 1,94387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,6076*
€ 1,91304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5076*
€ 1,79404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4076*
€ 1,67504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3476*
€ 1,60364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2876*
€ 1,53224
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0776*
€ 1,28234
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240160000
ab € 0,1066*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.