Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100100130 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 130 8.8 galvanisch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428100100130 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 130 8.8 galvanisch
106428100100130 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 130 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415278
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100100130
EAN/GTIN:
     4043952606452
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 130 8.8 galv.verz. 50Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 130 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100100130
Werksnummer:
8000222222
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 130
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6208*
€ 0,8483*
6 Tage
450
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,87*
7 Tage
500
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6929*
€ 0,9129*
2 Tage
350
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7521*
€ 0,9521*
Lager 1955
500
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7247*
€ 0,9563*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,9563*
€ 1,138
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,9155*
€ 1,08945
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8647*
€ 1,02899
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8347*
€ 0,99329
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,8047*
€ 0,95759
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,7247*
€ 0,86239
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7247* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 47,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.