Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428000040010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 10 8.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428000040010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 10 8.8
106428000040010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 10 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415520
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428000040010
EAN/GTIN:
     4043952603314
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 10 8.8 500 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428000040010
Werksnummer:
8000221910
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 10
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0128*
€ 0,0191*
6 Tage
6500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0139*
€ 0,0194*
5 Tage
9450
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0142*
€ 0,0198*
7 Tage
10500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,015*
€ 0,0209*
Lager 1955
10500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0167*
€ 0,0231*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.