Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429400200050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 50 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429400200050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 50 A 4
106429400200050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 50 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415651
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429400200050
EAN/GTIN:
     4043952610817
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 50 A 4 1 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 50 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429400200050
Werksnummer:
8000222667
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,130400
Gewicht brutto Kg:
0,130400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 50
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 1,3087*
€ 1,8686*
5 Tage
68
25
€ 4,95*
ab € 1,4332*
€ 1,9232*
6 Tage
75
10
€ 4,90*
ab € 1,4175*
€ 1,9775*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,6937*
€ 2,2437*
Lager 1955
75
1
€ 5,99*
ab € 1,9423*
€ 2,4898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4898*
€ 2,96286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,461*
€ 2,92859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,4323*
€ 2,89444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3023*
€ 2,73974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2423*
€ 2,66834
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9423*
€ 2,31134
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.