Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000140040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 14 x 40 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000140040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 14 x 40 010.9
106421000140040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 14 x 40 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415671
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000140040
EAN/GTIN:
     4043952600887
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M14x 40 010.9 50 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000140040
Werksnummer:
8000221687
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,051600
Gewicht brutto Kg:
0,051600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 40
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,2725*
€ 0,3889*
11 Tage
900
50
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4075*
2 Tage
910
50
€ 5,59*
ab € 0,303*
€ 0,413*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2764*
€ 0,416*
Lager 1955
1300
50
€ 5,99*
ab € 0,2977*
€ 0,4165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4165*
€ 0,49564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3921*
€ 0,4666
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3777*
€ 0,44946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3577*
€ 0,42566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3477*
€ 0,41376
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2977*
€ 0,35426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.