Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000140080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 14 x 80 010.9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421000140080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 14 x 80 010.9
106421000140080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 14 x 80 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415691
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000140080
EAN/GTIN:
     4043952600948
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M14x 80 010.9 50 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000140080
Werksnummer:
8000221692
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,086450
Gewicht brutto Kg:
0,086450
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 80
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7306*
€ 1,005*
5 Tage
200
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,785*
€ 1,035*
4 Tage
180
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,7998*
€ 1,0398*
6 Tage
200
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,8276*
€ 1,0776*
Lager 1955
200
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9473*
€ 1,2256*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,2256*
€ 1,45846
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,1714*
€ 1,39397
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1073*
€ 1,31769
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0673*
€ 1,27009
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,0373*
€ 1,23439
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,9473*
€ 1,12729
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9473* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 61,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.