Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428000080040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 40 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428000080040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 40 8.8
106428000080040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 8 x 40 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415752
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428000080040
EAN/GTIN:
     4043952603888
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M8x 40 8.8 200 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428000080040
Werksnummer:
8000221967
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014800
Gewicht brutto Kg:
0,014800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 40
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
200
€ 4,30*
ab € 0,0451*
€ 0,0685*
6 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,0489*
€ 0,0699*
2 Tage
280
200
€ 5,59*
ab € 0,0502*
€ 0,0718*
Lager 1955
400
200
€ 5,99*
ab € 0,049*
€ 0,0727*
8 Tage
400
200
€ 7,99*
ab € 0,0522*
€ 0,0747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.