Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000160090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 90 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000160090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 90 010.9
106421000160090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 90 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415838
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000160090
EAN/GTIN:
     4043952601112
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 90 010.9 25 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000160090
Werksnummer:
8000221704
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,143000
Gewicht brutto Kg:
0,143000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 90
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
790
25
€ 4,30*
ab € 0,5199*
€ 0,7618*
5 Tage
725
25
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,77*
3 Tage
923
25
€ 5,49*
ab € 0,5801*
€ 0,7801*
1 Tag
718
25
€ 5,59*
ab € 0,5893*
€ 0,7993*
Lager 1955
1025
25
€ 5,99*
ab € 0,5789*
€ 0,8058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8058*
€ 0,9589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7573*
€ 0,90119
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7289*
€ 0,86739
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6989*
€ 0,83169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6789*
€ 0,80789
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5789*
€ 0,68889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.