Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000200060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 60 010.9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421000200060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 60 010.9
106421000200060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 60 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415906
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000200060
EAN/GTIN:
     4043952601303
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 60 010.9 25 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000200060
Werksnummer:
8000221717
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,143000
Gewicht brutto Kg:
0,143000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 60
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
675
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5663*
€ 0,8211*
5 Tage
650
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,62*
€ 0,83*
4 Tage
855
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,6307*
€ 0,8507*
7 Tage
950
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6522*
€ 0,8722*
Lager 1955
950
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8297*
€ 1,0844*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,0844*
€ 1,29044
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,9897*
€ 1,17774
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9697*
€ 1,15394
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,9397*
€ 1,11824
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,8297*
€ 0,98734
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8297* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 27,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.