Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000160050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 50 010.9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421000160050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 50 010.9
106421000160050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 50 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000160050
EAN/GTIN:
     4043952601051
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 50 010.9 50 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000160050
Werksnummer:
8000221699
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,078400
Gewicht brutto Kg:
0,078400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 50
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2837*
€ 0,3837*
5 Tage
50
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3001*
€ 0,4282*
6 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4325*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3486*
€ 0,4686*
Lager 1955
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4236*
€ 0,5562*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5562*
€ 0,66188
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5299*
€ 0,63058
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5036*
€ 0,59928
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4836*
€ 0,57548
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4236*
€ 0,50408
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4236* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 27,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.