Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200100016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 16 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106429200100016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 16 A 2
106429200100016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 16 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416121
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200100016
EAN/GTIN:
     4043952608692
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 16 A 2 100 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200100016
Werksnummer:
8000222456
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012200
Gewicht brutto Kg:
0,012200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 16
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1444
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0687*
€ 0,1024*
6 Tage
1400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1066*
7 Tage
1900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0803*
€ 0,112*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0896*
€ 0,1246*
Lager 1955
1900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1323*
€ 0,1573*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1323* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.