Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000100140 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 140 010.9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421000100140 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 140 010.9
106421000100140 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 140 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416417
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000100140
EAN/GTIN:
     4043952600627
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 140 010.9 50 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000100140
Werksnummer:
8000221663
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,086000
Gewicht brutto Kg:
0,086000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 140
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7149*
€ 0,9883*
5 Tage
300
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7634*
€ 1,0034*
4 Tage
360
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,7826*
€ 1,0126*
6 Tage
400
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,8098*
€ 1,0498*
Lager 1955
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8807*
€ 1,157*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,1038*
€ 1,31352
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,0407*
€ 1,23843
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0107*
€ 1,20273
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,9807*
€ 1,16703
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,8807*
€ 1,04803
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8807* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 57,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.