Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429400240060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 60 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429400240060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 60 A 4
106429400240060 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 60 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416425
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429400240060
EAN/GTIN:
     4043952610954
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 60 A 4 1 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429400240060
Werksnummer:
8000222681
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,209000
Gewicht brutto Kg:
0,209000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 60
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
1
€ 4,30*
ab € 6,2204*
€ 9,2423*
5 Tage
66
3
€ 4,90*
ab € 6,735*
€ 9,335*
1 Tag
46
1
€ 5,59*
ab € 6,9209*
€ 9,7109*
Lager 1955
64
1
€ 5,99*
ab € 6,7283*
€ 9,7173*
6 Tage
64
1
€ 7,99*
ab € 7,24*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7173*
€ 11,56359
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,3778*
€ 11,15958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,7083*
€ 10,36288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5983*
€ 10,23198
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2383*
€ 9,80358
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7283*
€ 8,00668
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.