Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel AM 8x1,25 SW 9 DIN 71412 Form A-M 5.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelschmiernippel AM 8x1,25 SW 9 DIN 71412 Form A-M 5.8 galvanisch verzinkt
Kegelschmiernippel AM 8x1,25 SW 9 DIN 71412 Form A-M 5.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416443
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     714125110080125
EAN/GTIN:
     4051426507167
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
Kegelschmiernippel DIN 71412 FormA-M AM 8x1,25 SW 9 5.8 galv.verz. 100St. DIN 71412 5.8 Form A-M galvanisch verzinkt Kegelschmiernippel · kurz · mit Sechskant · Kegelkopf gerade/axial · mit Kegelgew. - Abmessung: AM 8x1,25 SW 9 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form A-M· Ausführung: Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, A = Kegelkopf gerade/axial M = mit metrischem Kegelgewinde· Gruppencode: 71412.511· Normart: DIN 71412· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
714125110080125
Werksnummer:
8000225245
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 8x1,25 SW 9
Norm:
DIN 71412 Form A-M
Produktart:
Kegelschmiernippel
Ausfuehrung:
5.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,5781*
€ 0,7736*
2 Tage
280
100
€ 5,59*
ab € 0,6542*
€ 0,8142*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,6426*
€ 0,8214*
7 Tage
400
100
€ 7,99*
ab € 0,6557*
€ 0,8257*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7433*
€ 0,9133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8214*
€ 0,97747
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7326*
€ 0,87179
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7226*
€ 0,85989
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6426*
€ 0,76469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.