Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429400240120 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 120 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429400240120 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 120 A 4
106429400240120 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 120 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416458
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429400240120
EAN/GTIN:
     4043952611012
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 120 A 4 1 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429400240120
Werksnummer:
8000222687
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,430000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 120
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
142
1
€ 4,30*
ab € 9,3299*
€ 13,7755*
5 Tage
162
2
€ 4,90*
ab € 10,1775*
€ 13,9875*
4 Tage
179
1
€ 5,49*
ab € 10,3038*
€ 14,1938*
7 Tage
199
1
€ 7,99*
ab € 10,91*
€ 15,09*
Lager 1955
199
1
€ 5,99*
ab € 13,5662*
€ 18,0397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0397*
€ 21,46724
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,5379*
€ 20,8701
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,7262*
€ 19,90418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,1462*
€ 19,21398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,6862*
€ 18,66658
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,5662*
€ 16,14378
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.