Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 8 x 50 R 88107 m.Schlitz VG A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 8 x 50 R 88107 m.Schlitz VG A 2
Flachrundschraube M 8 x 50 R 88107 m.Schlitz VG A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416808
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881079200080050
EAN/GTIN:
     4043952666470
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M8x 50 A 2 200 Stück Artikel 88107 A 2 Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88107.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881079200080050
Werksnummer:
8000228541
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021600
Gewicht brutto Kg:
0,021600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 50
Norm:
R 88107 m.Schlitz VG
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
800
200
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,33*
4 Tage
1055
200
€ 4,30*
ab € 0,2458*
€ 0,3305*
Lager 1955
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,2658*
€ 0,3384*
1 Tag
840
200
€ 5,59*
ab € 0,2732*
€ 0,3432*
6 Tage
1200
200
€ 7,99*
ab € 0,2852*
€ 0,3552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3271*
€ 0,38925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3058*
€ 0,3639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 67,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.