| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019418816 Herst.-Nr.: 106428100200060 EAN/GTIN: 4043952607022 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 60 8.8 galv.verz. 25 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 106428100200060 | Werksnummer: | 8000222282 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,143500 | Gewicht brutto Kg: | 0,143500 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 20 x 60 | Norm: | ISO 10642 Innensechskant | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | 8.8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,5928* | € 0,7928* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,6271* | € 0,8951* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,6825* | € 0,9125* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,71* | € 0,95* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,7946* | € 1,088* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7946* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|