Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100240040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 40 8.8 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428100240040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 40 8.8 galvanisch
106428100240040 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 40 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419002
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100240040
EAN/GTIN:
     4043952607169
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 40 8.8 galv.verz. 25 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100240040
Werksnummer:
8000222295
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,152080
Gewicht brutto Kg:
0,152080
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 40
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9838*
€ 1,3838*
3 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 1,1512*
€ 1,6018*
5 Tage
25
25
€ 4,90*
ab € 1,245*
€ 1,635*
7 Tage
25
25
€ 7,99*
ab € 1,2712*
€ 1,6712*
Lager 1955
25
25
€ 5,99*
ab € 1,2697*
€ 1,707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,707*
€ 2,03133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6483*
€ 1,96148
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5197*
€ 1,80844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4897*
€ 1,77274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4097*
€ 1,67754
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2697*
€ 1,51094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.