Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100200045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 45 8.8 galvanisch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428100200045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 45 8.8 galvanisch
106428100200045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 45 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100200045
EAN/GTIN:
     4043952606995
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 45 8.8 galv.verz. 25 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 45 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100200045
Werksnummer:
8000222279
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,130600
Gewicht brutto Kg:
0,130600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 45
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7315*
€ 1,0259*
5 Tage
150
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,785*
€ 1,055*
1 Tag
105
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8142*
€ 1,0742*
Lager 1955
150
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7916*
€ 1,0749*
6 Tage
150
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,8286*
€ 1,0986*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,0749*
€ 1,27913
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0332*
€ 1,22951
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,9716*
€ 1,1562
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9416*
€ 1,1205
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,9016*
€ 1,0729
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,7916*
€ 0,942
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7916* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 26,8725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.