Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428000160020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 20 8.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428000160020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 20 8.8
106428000160020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 20 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419422
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428000160020
EAN/GTIN:
     4043952604571
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 20 8.8 50 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428000160020
Werksnummer:
8000222035
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,039000
Gewicht brutto Kg:
0,039000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 20
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3188*
€ 0,4581*
5 Tage
250
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3448*
€ 0,4648*
5 Tage
225
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3489*
€ 0,4689*
7 Tage
300
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3703*
€ 0,5003*
Lager 1955
250
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9512*
€ 1,1313*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,1313*
€ 1,34625
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,0105*
€ 1,2025
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9512*
€ 1,13193
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9512* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 56,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.