Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421100040025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 25 010.9 galvanisch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421100040025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 25 010.9 galvanisch
106421100040025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 25 010.9 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419450
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421100040025
EAN/GTIN:
     4043952602034
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 25 010.9 galv.verz. 500St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421100040025
Werksnummer:
8000221768
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 25
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0219*
€ 0,0319*
Lager 1955
5000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0237*
€ 0,0335*
1 Tag
3500
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0243*
€ 0,0335*
5 Tage
3500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0349*
6 Tage
5000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0256*
€ 0,035*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.