Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100200050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 50 8.8 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428100200050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 50 8.8 galvanisch
106428100200050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 50 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419480
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100200050
EAN/GTIN:
     4043952607008
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 50 8.8 galv.verz. 25 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100200050
Werksnummer:
8000222280
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,123000
Gewicht brutto Kg:
0,123000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 50
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,4984*
€ 0,7289*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,545*
€ 0,735*
2 Tage
360
25
€ 5,49*
ab € 0,5464*
€ 0,7564*
2 Tage
280
25
€ 5,59*
ab € 0,5652*
€ 0,7652*
Lager 1955
400
25
€ 5,99*
ab € 0,5452*
€ 0,7714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7714*
€ 0,91797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7333*
€ 0,87263
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6952*
€ 0,82729
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6752*
€ 0,80349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6552*
€ 0,77969
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5452*
€ 0,64879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.