Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 8 x 35 R 88107 m.Schlitz VG A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 8 x 35 R 88107 m.Schlitz VG A 2
Flachrundschraube M 8 x 35 R 88107 m.Schlitz VG A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419625
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881079200080035
EAN/GTIN:
     4043952666456
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M8x 35 A 2 200 Stück Artikel 88107 A 2 Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88107.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881079200080035
Werksnummer:
8000228539
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018200
Gewicht brutto Kg:
0,018200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 35
Norm:
R 88107 m.Schlitz VG
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,19*
€ 0,2512*
5 Tage
3400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,27*
1 Tag
3360
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2109*
€ 0,2709*
Lager 1955
4800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2051*
€ 0,2711*
6 Tage
4800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,22*
€ 0,28*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,2581*
€ 0,30714
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,2251*
€ 0,26787
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 54,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.