Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421100050035 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 35 010.9 galvanisch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421100050035 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 35 010.9 galvanisch
106421100050035 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 35 010.9 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419786
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421100050035
EAN/GTIN:
     4043952602157
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 35 010.9 galv.verz. 200St. ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421100050035
Werksnummer:
8000221780
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 35
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0363*
5 Tage
7300
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0251*
€ 0,038*
7 Tage
5400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0296*
€ 0,0416*
2 Tage
3780
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0322*
€ 0,0439*
Lager 1955
5400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0315*
€ 0,0443*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0315* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 8,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.