Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 6 x 45 R 88107 m.Schlitz VG Stahl 4.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 6 x 45 R 88107 m.Schlitz VG Stahl 4.6 galvanisch verzinkt
Flachrundschraube M 6 x 45 R 88107 m.Schlitz VG Stahl 4.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424159
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881074100060045
EAN/GTIN:
     4043952666241
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
becherschraube m6
Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M6x45 Stahl 4.6 galv.verz. 200St. Artikel 88107 Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88107.410
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881074100060045
Werksnummer:
8000228517
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012200
Gewicht brutto Kg:
0,012200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 45
Norm:
R 88107 m.Schlitz VG
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
Stahl 4.6 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0771*
€ 0,11*
Lager 1955
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,0838*
€ 0,1131*
1 Tag
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0862*
€ 0,1153*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0779*
€ 0,1164*
6 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0884*
€ 0,1194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.