Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO 2008463 GRAU Deckel Polyethylen grau passend für Müllgroßbehälter 120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SULO 2008463 GRAU Deckel Polyethylen grau passend für Müllgroßbehälter 120 l
SULO 2008463 GRAU Deckel Polyethylen grau passend für Müllgroßbehälter 120 l
SULO 2008463 GRAU Deckel Polyethylen grau passend für Müllgroßbehälter 120 l
Artikel-Nr.:
     1955B-2019608322
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2008463 GRAU
EAN/GTIN:
     4054773028620
Suchbegriffe:
Deckel für Mülltonnen
Mülltonnendeckel
mülltonnendeckel 120l sulo
deckel für mülltonnen
Deckel PE grau f.Müllgroßbehälter 120l SULO für 120 l Müllgroßbehälter · aus stabilem Polyethylen (PE) · mit Griffen für leichtes Öffnen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2008463 GRAU
Werksnummer:
9000466216
Länge netto mm:
521,00
Breite netto mm:
435,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,720000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Produktart:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: deckel für mülltonnen 120l
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,97*
€ 11,31*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 8,09*
€ 11,37*
1 Tag
14
8
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 12,03*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 8,56*
€ 12,04*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 8,79*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2006619
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.