| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976250819 Herst.-Nr.: 6215 -2Z EAN/GTIN: 7316570902532 |
| |
|
| | |
| SKF 6215 -ZZ Rillenkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite25 mm Innen 75 mm Außen 130 mm Breite 25 mm Gewicht 1203 kg EAN 7316570902532 Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6215 -ZZ ID 75mm AD 130mm Breite25mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6215 -2Z | Werksnummer: | 10015410 | Länge netto mm: | 0,14 | Breite netto mm: | 0,14 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 1,203000 | Gewicht brutto Kg: | 1,203000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 37,72* | € 47,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,63* | € 47,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,90* | € 47,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,84* | € 49,75* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,71* | € 50,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|