Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM 6500050 Norit Gr.50 Herren Hybridjacke schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM 6500050 Norit Gr.50 Herren Hybridjacke schwarz/schwarz
PLANAM 6500050 Norit Gr.50 Herren Hybridjacke schwarz/schwarz
PLANAM 6500050 Norit Gr.50 Herren Hybridjacke schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976265970
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6500050
EAN/GTIN:
     4030913967752
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Planam Norit 6500050 Gr.50 Herren Hybridjacke schwarz/schwarz Material Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolleca. 245 g/m²Kontrastmaterial Softshell Innere Lage 100% PolyesterFleeceVerstärkung 100% Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz 95% Polyester, 5% Elastanca. 165 g/m²Extra 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich Frontreißverschluss Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern Ellbogen mit robustem Besatz Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6500050
Werksnummer:
6500050
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
50
Produktart:
Hybridjacke
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, soft shell jacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,25*
€ 32,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,27*
€ 32,08*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,63*
€ 33,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 33,95*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,31*
€ 35,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500042
ab € 24,33*
Ähnlich
Planam
6500044
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
6500046
ab € 24,33*
Ähnlich
Planam
6500048
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
6500052
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
6500054
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
6500056
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
6500058
ab € 26,41*
Ähnlich
Planam
6500060
ab € 26,53*
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
6500025
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
6500026
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
6500027
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
6500028
ab € 24,20*
Ähnlich
Planam
6500029
ab € 24,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.