| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976270231 Herst.-Nr.: 6000698325 EAN/GTIN: 4018445122894 |
| |
|
| | |
| Emco 2-Loch-Waschtischarmatur EVO Höhe 212mm, Ausladung 180mm chrom mit Dreh-/Kipphebel (Mengen- und Temperatureinstellung) Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 183mm · Grundfarbe: Chrom · Mit Rosette: Ja · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360101 | HerstellerNr: | 6000698325 | Werksnummer: | 6000698325 | Länge netto mm: | 380,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 280,00 | Gewicht netto Kg: | 1,786000 | Gewicht brutto Kg: | 1,786000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-Loch-Waschtischarmatur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,38* | € 349,49* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,39* | € 351,12* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,61* | € 359,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 310,70* | € 368,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 352,03* | € 415,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|