Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B1578.0 Maschinenschälreibahle DIN 212 H7 Nenn-Ø 8 mm HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B1578.0 Maschinenschälreibahle DIN 212 H7 Nenn-Ø 8 mm HSS-E
DORMER B1578.0 Maschinenschälreibahle DIN 212 H7 Nenn-Ø 8 mm HSS-E
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273953
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660836
EAN/GTIN:
     7320760049747
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenschälreibahle H7 HSS-E DORMER Dormer Maschinen-Schälreibahle mit 45° Linksdrall HSS-E DIN 212
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660836
Werksnummer:
8000660836
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 8 mm
Norm:
DIN 212 H7
Produktart:
Maschinenschälreibahle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,09*
€ 46,07*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,18*
€ 46,29*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 38,15*
€ 49,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.