| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976290457 Herst.-Nr.: 6000644102 EAN/GTIN: 7612742502921 |
| |
|
| | |
| Laufen Einhand-Waschtischmischer KARTELL mit Ablaufventil chrom Ausladung 115 mm · Festauslauf · Kartusche F25 LT · Perlator M 16,5 x 1 HC PCA · Durchfluss/Geräuschgruppe 5 l/min (3 bar) Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Ausführung Ablauf: sonstige · Kaltstart-Funktion: Nein · Ke Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000644102 | Werksnummer: | 6000644102 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Gewicht netto Kg: | 2,700000 | Gewicht brutto Kg: | 2,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Einhand-Waschtischmischer | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 402,88* | € 475,20* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,90* | € 506,73* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,67* | € 509,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 442,50* | € 519,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 438,24* | € 531,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|