| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331327 Herst.-Nr.: 1453032 EAN/GTIN: 4036351013501 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1453032 WIG Schweißstab hochlegiert 1.4370 DIN 8556: SG X 15 Cr Ni Mn 18 8- Schweißen von nichtrostenden und säurebeständigen Cr- und Cr Ni Mn Stählen. Bei hohen Anforderungen an Risssicherheit und Zähigkeit. Kaltverfestigend. Temperaturen bis 850°C
Preis pro kg / Verpackungseinheit 5 kg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1453032 | Werksnummer: | 1453032 | Gewicht netto Kg: | 5,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Schweissstab |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,97* | € 113,13* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 88,94* | € 113,66* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 108,08* | € 127,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|