Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE 01350 02 05 Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH200mm PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE 01350 02 05 Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH200mm PP grau
LA-KA-PE 01350 02 05 Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH200mm PP grau
LA-KA-PE 01350 02 05 Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH200mm PP grau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976417916
Herst.-Nr.:
     01350 02 05
EAN/GTIN:
     4031022003492
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
LA-KA-PE 01350 02 05 Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH200mm PP grau aus hochwertigem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · recyclingfähig Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 315mm · Inhalt: 22,5l · Länge: 500mm · Gewicht: 1,45kg · Innenhöhe: 185mm · Zugriffsöffnung Höhe: 99mm · Innenlänge: 432mm · Innenbreite: 273mm · Zugriffsöffnung Breite: 249mm · Höhe: 200mm · Auflast: 180kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21100421
HerstellerNr:
01350 02 05
Werksnummer:
9000449404
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
1,330000
Gewicht brutto Kg:
1,330000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
L500xB315xH200mm
Produktart:
Sichtlagerkasten
Ausfuehrung:
PP grau
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
8
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 9,98*
2 Tage
116
8
€ 5,45*
ab € 7,74*
€ 10,00*
2 Tage
116
8
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 10,01*
Lager 1955
100
8
€ 5,99*
ab € 8,08*
€ 10,67*
3 Tage
100
8
€ 4,99*
ab € 8,61*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 85,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 2,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01350 00 00
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.