Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 402963975 Kludi Waschschüssel-EHM PURE&STYLE DN 15 mattschwarz mattschwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 402963975 Kludi Waschschüssel-EHM PURE&STYLE DN 15 mattschwarz mattschwar
KLUDI 402963975 Kludi Waschschüssel-EHM PURE&STYLE DN 15 mattschwarz mattschwar
KLUDI 402963975 Kludi Waschschüssel-EHM PURE&STYLE DN 15 mattschwarz mattschwar
Artikel-Nr.:
     1955B-39976494806
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     402963975
EAN/GTIN:
     4021344103581
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Einhandarmatur
Einhandmischer
Kludi Waschschüssel-EHM PURE&STYLE DN 15 mattschwarz Einlochmontage · geschlossener Hebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · ohne Ablaufgarnitur · flexible Anschlüsse G 3/8" · Schnell-Montagesystem · Auslaufhöhe Unterkante 215 mm Weiter
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
402963975
Werksnummer:
6000697035
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Waschtisch-Einhandmischer
Ausfuehrung:
schwarzmatt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,45*
€ 396,66*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,80*
€ 397,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,42*
€ 398,48*
€ 5,95*
ab € 392,74*
€ 461,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,07*
€ 872,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,73*
€ 473,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,68*
€ 463,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,47*
€ 436,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,76*
€ 428,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,80*
€ 392,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.