Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 30 x 120 1.7218 +QT (25CrMo4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 30 x 120 1.7218 +QT (25CrMo4)
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 30 x 120 1.7218 +QT (25CrMo4)
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509238
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01435E+13
EAN/GTIN:
     4051426688262
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 120 1.7218 +QT (25CrMo4) 1 Stück ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04014.352· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01435E+13
Werksnummer:
8000485730
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 120
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,7087*
€ 16,898*
Lager 1955
126
1
€ 5,99*
ab € 12,8439*
€ 17,5811*
5 Tage
126
1
€ 7,99*
ab € 13,80*
€ 18,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,9193*
€ 20,2293*
4 Tage
126
5
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,5811*
€ 20,92151
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,1075*
€ 20,35793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,2039*
€ 19,28264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,8039*
€ 18,80664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,2339*
€ 18,12834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8439*
€ 15,28424
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.