Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 150 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 150 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 150 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509660
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31132E+12
EAN/GTIN:
     4051427265745
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 150 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C 25 Stück DIN 931 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 150 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00931.132· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31132E+12
Werksnummer:
8000592754
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 150
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 2,7548*
€ 3,6139*
5 Tage
500
25
€ 7,99*
ab € 3,1051*
€ 3,8251*
4 Tage
350
25
€ 5,59*
ab € 3,1051*
€ 3,8251*
Lager 1955
500
25
€ 5,99*
ab € 3,0297*
€ 3,8695*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,4114*
€ 4,1814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,8695*
€ 4,60471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7346*
€ 4,44417
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,4797*
€ 4,14084
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,4297*
€ 4,08134
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,0297*
€ 3,60534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 96,7375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.